Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-3629 Wire Connector 73b Black - Pack of 100 | AF2MKZ 6VG17

IDEAL 30-3629 Trådkontakt 73b Svart - 100 st

Finns i lager
Artikel: AF2MKZ Modell: 30-3629Korsreferens: 6VG17

Få det Maj 8, Onsdag
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
240SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgSvart
Anslutningstyp73B
Höjd0.86 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 1 # 18 & 1 # 20 - Max. 2 # 14
Min. Trådkombination(1) 18 AWG med (1) 20 AWG
TypHög temperatur
Bredd0.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddförp. Antal.Pris
IDEAL 30-244J Wire Connector 344 Röd/gul - 250 -pack AA2HDT 10K059 30-244JKoppar - fast och strandadRöd gul3440.91 "1.24 "600Konturerad vinge0.94 "2501 145 kr
IDEAL 30-454 Wire Connector Nut Wing Nut Blue - Pack of 25 | AD7LCQ 4FA28 30-454-Blå4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25291SEK
IDEAL 30-073J Trådanslutningsmutter 73b Orange - Förpackning med 300 | AE9RMK 6LU42 30-073JKopparOrange73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300617SEK
IDEAL 30-074J Trådanslutningsmutter 74b Gul Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JKopparGul74B0.95 "-600Twist-On0.55 "175370SEK
IDEAL 30-076J Trådanslutningsmutter 76b Röd Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JKopparRed76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150568SEK
IDEAL 30-241J Trådanslutningsmutter 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JKopparTan3411.12 "-600Twist-On0.53 "150547SEK
IDEAL 30-451J Wire Connector Nut 451 Yellow - Pack of 225 | AE9RMP 6LU51 30-451JKopparGul4511.01 "-600Twist-On0.69 "225645SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-3629 Trådkontakt 73b Svart - 100 st
240SEK /packa