Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-074J Trådanslutningsmutter 74b Gul Pk 175 | AE9RML 6LU43

IDEAL 30-074J Wire Connector Mutter 74b Yellow Pk 175

Finns i lager
Artikel: AE9RML Modell: 30-074JKorsreferens: 6LU43
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgGul
Anslutningstyp74B
Höjd0.95 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 2 # 18 - Max. 4 # 14 & 1 # 18
Min. Trådkombination(2) 18 AWG
TypTwist-On
Bredd0.55 "
TrådtypKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddförp. Antal.Pris
IDEAL 30-244J Wire Connector 344 Röd/gul - 250 -pack AA2HDT 10K059 30-244JKoppar - fast och strandadRöd gul3440.91 "1.24 "600Konturerad vinge0.94 "2501 145 kr
IDEAL 30-454 Wire Connector Nut Wing Nut Blue - Pack of 25 | AD7LCQ 4FA28 30-454-Blå4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25291SEK
IDEAL 30-073J Trådanslutningsmutter 73b Orange - Förpackning med 300 | AE9RMK 6LU42 30-073JKopparOrange73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300617SEK
IDEAL 30-076J Trådanslutningsmutter 76b Röd Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JKopparRed76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150568SEK
IDEAL 30-241J Trådanslutningsmutter 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JKopparTan3411.12 "-600Twist-On0.53 "150547SEK
IDEAL 30-451J Wire Connector Nut 451 Yellow - Pack of 225 | AE9RMP 6LU51 30-451JKopparGul4511.01 "-600Twist-On0.69 "225645SEK
IDEAL 30-452J Trådanslutningsmutter 452 Röd - Förpackning med 300 | AE9RMQ 6LU52 30-452JKopparRed4521.23 "-600Twist-On0.94 "3001 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-074J Wire Connector Mutter 74b Yellow Pk 175
370SEK /packa