Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 31-276 Kabel- och tråddragningssmörjmedel, 40 grader till 170 grader F, inga tillsatser, 32 oz | CR4KNE 10F532

IDEAL 31-276 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 40 grader till 170 grader F, inga tillsatser, 32 oz

Finns i lager
Artikel: CR4KNE Modell: 31-276Korsreferens: 10F532

Få det Maj 15, Onsdag
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.017
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IDEAL 31-371 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 28 grader till 180 grader F, inga tillsatser, 1 gallon, hink, blå | CR4KMV 10F537 31-371502SEK
IDEAL 31-375 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 28 grader till 180 grader F, inga tillsatser, 43 lb, hink, blå | CR4KMW 10F538 31-3752 309 kr
IDEAL 31-378 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 28 grader till 180 grader F, inga tillsatser, 8.2 lb | CR4KMX 10F536 31-378200SEK
IDEAL 31-358 Kabel- och tråddragningssmörjmedel, 32 grader till 130 grader F, inga tillsatser, 32 oz | CR4KMY 10F526 31-358219SEK
IDEAL 31-355 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 32 till 130 grader F, inga tillsatser, 8.93 lb, hink | CR4KMZ 10F528 31-3552 324 kr
IDEAL 31-385 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 32 till 180 grader F, inga tillsatser, 43 lb, hink | CR4KNA 10F530 31-3852 375 kr
IDEAL 31-398 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 32 till 190 grader F, PTFE, 2.27 lb, pressflaska | CR4KNB 10F523 31-398238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 31-276 Kabel- och tråddragande smörjmedel, 40 grader till 170 grader F, inga tillsatser, 32 oz
263SEK /enhet