Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9038 Isolerad långtångstång 8-3 / 4 tum | AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 Isolerad långnästång 8-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2CCE Modell: 35-9038Korsreferens: 46W394

Få det Maj 20, Måndag
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
1 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgOrange
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd2.5 "
Käftbredd3 / 4 "
MaterialVerktygsstål
Max. Käftöppning1.75 "
Total längd8.75 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 4 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDHK

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9038 Isolerad långnästång 8-3/4 tum
1 601 kr /enhet