AUTOQUIP 35 -serie dubbla lyftbord med hög sax


Filter
StilModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. Plattformslängd
A
S35-048-0054-DH
1.536 "24 "32 sek.5400 Ibs60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-072-0019-DH
1.548 "24 "24 sek.1900 Ibs72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-120-0028-DH
1.587 "32 "88 sek.2800 Ibs96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-072-0034-DH
1.548 "24 "34 sek.3400 Ibs72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-048-0070-DH
1.536 "24 "44 sek.7000 Ibs60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-048-0034-DH
1.536 "24 "16 sek.3400 Ibs60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-048-0020-DH
1.536 "24 "16 sek.2000 Ibs60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-120-0040-DH
1.587 "32 "88 sek.4000 Ibs96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-120-0014-DH
1.587 "32 "44 sek.1400 Ibs96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-096-0017-DH
1.564 "24 "32 sek.1700 kg96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-072-0054-DH
1.548 "24 "25 sek.5400 Ibs72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-120-0055-DH
590 "32 "72 sek.5500 Ibs100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-116-0074-DH
590 "32 "72 sek.7400 kg100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-096-0052-DH
564 "24 "33 sek.5200 Ibs96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-072-0070-DH
548 "24 "35 sek.7000 Ibs72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-096-0032-DH
564 "24 "22 sek.3200 kg96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-096-0070-DH
564 "24 "45 sek.7000 Ibs96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-116-0103-DH
590 "32 "72 sek.10300 kg100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-120-0047-DH
590 "32 "72 sek.4700 Ibs100 "48 "90 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?