A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Djup: 32-3 / 4 " , Höjd: 38 " , Inlopp Dia.: 16-1 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Uttagshöjd: 24.75 " , Uttagsbredd: 24.75 " , Typ: Med Drive Package , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 20 " , Bredd: 36.75 "
Blåsare 20 tum Foward Curve
Dayton remdrivna fläktar är idealiska för ventilation, uppvärmning, utblåsning, kylning, befuktning och torkning. De har galvaniserat kraftigt stålhus med hörnvinklar i stål, vilket ger ett robust stöd. Dessa låghastighetsfläktar har även stålhjul och gjutjärn, återfettbara kuddblockkullager för att förhindra smörjmedelsläckage och undvika främmande partiklar. Välj från en rad av dessa fläktenheter, tillgängliga i 1, 2, 15, 20 och 25 HP motorvarianter.