Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9693 Isolerad skruvmejsel Sq # 2 x 10-1 / 4 In | AG6TVY 46W430

IDEAL 35-9693 Isolerad skruvmejsel Sq #2 x 10-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AG6TVY Modell: 35-9693Korsreferens: 46W430
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad skruvmejsel
FinishIsolerat skaft, svart oxidspets
Handtag DesignKuddgrepp
Hantera materialAcetat med kuddgrepp
Total längd10.25 "
Skaftlängd6"
SkaftmaterialKrom-Vanadin Stål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek#2
TipsstilFyrkantig urtagning
TipsstilgruppFyrkant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8205400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftlängdTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppPris
IDEAL 35-9193 Isolerad skruvmejsel Phillips #1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint337SEK
IDEAL 35-9194 Isolerad skruvmejsel Phillips # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint362SEK
IDEAL 35-9196 Isolerad skruvmejsel Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint535SEK
IDEAL 35-9690 Isolerad skruvmejsel Square # 0 x 10-1 / 4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Fyrkantig urtagningFyrkant231SEK
IDEAL 35-9150 Isolerad skruvmejsel spår 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC519SEK
IDEAL 35-9147 Isolerad skruvmejsel Slitsad 7/32x8-3/4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC571SEK
IDEAL 35-9151 Isolerad skruvmejsel spår 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9693 Isolerad skruvmejsel Sq #2 x 10-1/4 In
242SEK /enhet