Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 46-358 Krympslang 1.5 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUZ 29UJ93

IDEAL 46-358 Krympslang 1.5 tum Id svart 4 fot Pk 5

Finns i lager
Artikel: AF9CUZ Modell: 46-358Korsreferens: 29UJ93
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
6 447 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.47 "
ID före krympning1.5 "
Längd4ft.
MaterialTvärbunden polyolefin
Max. Spänning600V
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.248 grader F
Temp. Räckvidd-55 grader till 110 grader F.
Väggtjocklek efter krympning0.16 "
VäggtypTung vägg
Trådområde3/0 till 400 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917320000

Produktvarianter

ProduktModellID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdeförp. Antal.Pris
IDEAL 46-346 Krympslang 0.4 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 till 6 AWG53 445 kr
IDEAL 46-343 Krympslang 0.4 tum Id svart 6 tum Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 till 6 AWG101 573 kr
IDEAL 46-350 krympslang 0.75 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 till 1/0 AWG53 673 kr
IDEAL 46-347 Krympslang 0.75 tum Id svart 6 tum Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 till 1/0 AWG51 020 kr
IDEAL 46-348 Krympslang 0.75 tum Id svart 9 tum Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 till 1/0 AWG51 049 kr
IDEAL 46-354 Krympslang 1.1 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 till 4/0 AWG54 549 kr
IDEAL 46-351 Krympslang 1.1 tum Id svart 6 tum Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 till 4/0 AWG51 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 46-358 Krympslang 1.5 tum Id svart 4 fot Pk 5
6 447 kr /packa