IDEAL Krympslang för kraftig vägg


Filter
Färg: Svart , Material: Tvärbunden polyolefin , Max. Spänning: 600V , Krympförhållande: 3:1 , Temp. Räckvidd: -55 grader till 110 grader F. , Väggtyp: Tung vägg
StilModellID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
46-343
0.15 "0.4 "6"0.06 "12 till 6 AWG101 429 SEK
B
46-346
0.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 till 6 AWG53 370 SEK
C
46-348
0.24 "0.75 "9"0.09 "8 till 1/0 AWG5981 SEK
D
46-350
0.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 till 1/0 AWG53 673 SEK
E
46-347
0.24 "0.75 "6"0.09 "8 till 1/0 AWG5948 SEK
F
46-351
0.35 "1.1 "6"0.12 "2 till 4/0 AWG51 094 SEK
G
46-352
0.35 "1.1 "9"0.12 "2 till 4/0 AWG51 090 SEK
H
46-354
0.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 till 4/0 AWG54 357 SEK
I
46-356
0.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 till 400 kcmil51 579 SEK
J
46-357
0.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 till 400 kcmil103 938 SEK
K
46-358
0.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 till 400 kcmil56 447 SEK
L
46-372
0.63 "2"4ft.0.16 "250 till 750 kcmil22 806 SEK
M
46-369
0.63 "2"9"0.16 "250 till 750 kcmil52 198 SEK
N
46-371
0.63 "2"18 "0.16 "250 till 750 kcmil42 646 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?