MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 400V, 3-fas | AF6FRA

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 400V, 3-fas

Artikel: AF6FRA Modell: 310-3-50-CE
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

311 461 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps2.9A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
andraMotorreglage ingår
Fas3
Spänning400V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 712.8
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)180.34
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 310-3-50-CE trumtumbler är perfekt för blandning eller blandning av trummans innehåll (CE-certifierat för användning i Europa)
    • En komplett lösning, inklusive trumglas, hölje med säkerhetsspärr och kontrollpaket
    • Hanterar en mängd olika trumtyper / storlekar, upp till en höjd av 74 - 94 cm och en diameter av 46 - 60 cm)
    • Blanda innehållet i en sluten trumma noggrant, minska riskerna för arbetare / föroreningar och rengöring
    • Ej för användning i farliga miljöer

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 220V, 1-fas | AG7GTJ 310-1-50-CE-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-323 317 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-load trumtumlare, 400V, 3-fas
311 461 kr /enhet