Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 61-065 Spänningstester 600vac 600vdc | AD2NRL 3T887

IDEAL 61-065 Spänningsprovare 600vac 600vdc

Finns i lager
Artikel: AD2NRL Modell: 61-065Korsreferens: 3T887

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelspänningsprovare
Grundläggande DC-noggrannhetEndast relativ indikation
Batterityp(4) 1.5 V (tillv. Nr 61-201, IEC LR44)
Kalibreringsfrekvens25 till 60 Hz
Visa(4) Neonlampor
SäkerhetsgraderingKAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • AC-spänningsområde (80 till 600)
    • DC-polaritet (Ja)
    • DC-spänningsområde (80 till 600)
    • Låg impedans (Ja)
    • Vibrerar när spänning är närvarande (Ja)
    • Specialfunktioner: Vibrationsläge med indikatorrörelse, Autoswitching Voltage / Continuity Technology (Mfr. 61-076), oberoende magnetventil och elektronisk kretskonstruktion ger reservspänningsindikering för ökad säkerhet, utbytbara testkablar, skärmade sondtips,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 61-065 Spänningsprovare 600vac 600vdc
1 087 kr /enhet