Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 61-164G Ac Circuit Analyzer 85 till 265v | AF4ZXB 9TE53

IDEAL 61-164G AC Circuit Analyzer 85 till 265v

Finns i lager
Artikel: AF4ZXB Modell: 61-164GKorsreferens: 9TE53
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
6 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-kretsanalysator
Frekvensområde45 till 65 Hz
IndikatorDigital
SäkerhetsgraderingKAT III 300V
Spänning85 till 265 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4792
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Markimpedans (0.00 till 1.99 ohm)
    • Belastningsström (6 till 9 mA för GFCI, större än 30 mA för EPD)
    • Spänningsfall (0.1 till 50.0%)
    • Undermärke: SURETEST

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 61-164G AC Circuit Analyzer 85 till 265v
6 932 kr /enhet