Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 774019 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AB4GNY Modell: 774019Korsreferens: 1XWT5
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 10A @ 250V
StälldonfärgSvart
Ställdonets längd0.625 "
StälldonstilPlatta spaken
KontaktformulärSPST
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningUtomhus, marin / fritidsutrustning, fordons- och väderbeständiga applikationer
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 NS-2A
Stamlängd0.375 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Dubbelisolerad med intern O-ringdesign för fukt- och dammbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonstilRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdVäxelfunktionPris
IDEAL 774011 Toggle Switch Spst 2 Connector Behålls På/Av | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "BatApplikationer för elverktyg och motorstyrning15 / 32-32 NS-2B0.5 "Underhålls på / av161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 774019 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av
125SEK /enhet