Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 774011 Toggle Switch Spst 2 Connector Behålls På/Av | AD7PBF 4FRL6

IDEAL 774011 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt bibehålls på/av

Finns i lager
Artikel: AD7PBF Modell: 774011Korsreferens: 4FRL6
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 10A @ 250V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärSPST
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningApplikationer för elverktyg och motorstyrning
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 NS-2B
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionUnderhålls på / av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Fabrikstestade 100,00 cykler till 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonstilRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdVäxelfunktionPris
IDEAL 774019 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av | AB4GNY 1XWT5 7740190.625 "Platta spakenUtomhus, marin / fritidsutrustning, fordons- och väderbeständiga applikationer15 / 32-32 NS-2A0.375 "På Av125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 774011 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt bibehålls på/av
161SEK /enhet