Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM E10887 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 19 sockel, IP65 | CR4KYW 787GL5

IFM E10887 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 19 sockel, IP65

Finns i lager
Artikel: CR4KYW Modell: E10887Korsreferens: 787GL5

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM E10886 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning, 19 uttag, IP65 | CR4KYT 787GL2 E108862 428 kr
IFM E60136 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 12 uttag, löd | CR4KYU 787GL6 E601362 285 kr
IFM E60124 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 12 uttag, löd | CR4KYV 787GL7 E601241 305 kr
IFM E60128 M23 cirkulär kontakt, M23 hangänga med rak anslutning, 12-stift, löd, IP67 | CR4KYX 787GH0 E601281 305 kr
IFM E10447 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KZH 787GL3 E104472 571 kr
IFM E60123 M23 cirkulär kontakt, M23 hangänga med rak anslutning, 12-stift, löd, IP67 | CR4KZM 787GG8 E601231 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM E10887 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 19 sockel, IP65
1 265 kr /enhet