Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM E10886 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning, 19 uttag, IP65 | CR4KYT 787GL2

IFM E10886 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning, 19 uttag, IP65

Finns i lager
Artikel: CR4KYT Modell: E10886Korsreferens: 787GL2

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.026
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM E60136 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 12 uttag, löd | CR4KYU 787GL6 E601362 285 kr
IFM E60124 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 12 uttag, löd | CR4KYV 787GL7 E601241 305 kr
IFM E10887 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med rak anslutning, 19 sockel, IP65 | CR4KYW 787GL5 E108871 265 kr
IFM E60128 M23 cirkulär kontakt, M23 hangänga med rak anslutning, 12-stift, löd, IP67 | CR4KYX 787GH0 E601281 305 kr
IFM E10447 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KZH 787GL3 E104472 571 kr
IFM E60123 M23 cirkulär kontakt, M23 hangänga med rak anslutning, 12-stift, löd, IP67 | CR4KZM 787GG8 E601231 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM E10886 M23 cirkulär kontakt, M23 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning, 19 uttag, IP65
2 428 kr /enhet