Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM E11550 M8 Circular Connector, A Coded, M8 Male Thread with Straight Connection, 3 Pin Contacts | CR4KZN 787GF0

IFM E11550 M8 cirkulär kontakt, A-kodad, M8 hangänga med rak anslutning, 3-stiftskontakter

Finns i lager
Artikel: CR4KZN Modell: E11550Korsreferens: 787GF0

Få det Maj 8, Onsdag
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM E11552 M8 cirkulär kontakt, en kodad, M8 invändig gänga med rak anslutning | CR4KYY 787GH5 E11552347SEK
IFM E11553 M8 cirkulär kontakt, en kodad, M8 invändig gänga med rak anslutning | CR4KYZ 787GH7 E11553388SEK
IFM E12463 M8 cirkulär anslutning, en kodad, M8 invändig gänga med rak anslutning | CR4KZA 787GL9 E12463332SEK
IFM E12464 M8 cirkulär kontakt, en kodad, M8 invändig gänga med rak anslutning | CR4KZB 787GK7 E12464347SEK
IFM E10919 M8 cirkulär kontakt, en kodad, M8 hangänga med rak anslutning, 3-stiftskontakter | CR4KZC 787GF1 E10919361SEK
IFM L33600 M8 cirkulär kontakt, en kodad, M8 hangänga med rak anslutning, 3-stiftskontakter | CR4KZD 787GF7 L33600387SEK
IFM E11551 M8 cirkulär kontakt, en kodad, M8 hangänga med rak anslutning, 4-stiftskontakter | CR4KZE 787GF4 E11551389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM E11550 M8 cirkulär kontakt, A-kodad, M8 hangänga med rak anslutning, 3-stiftskontakter
349SEK /enhet