Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM E12673 M12 Circular Connector, L Coded, M12 Male Thread with Straight Connection, 5 Pin Contacts | CR4KYL 787GF9

IFM E12673 M12 Circular Connector, L Coded, M12 Male Thread with Straight Connection, 5 Pin Contacts

Finns i lager
Artikel: CR4KYL Modell: E12673Korsreferens: 787GF9

Få det Maj 8, Onsdag
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
550SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0465
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM EVC811 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXC 787GH2 EVC811347SEK
IFM E18061 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXD 787GJ5 E18061428SEK
IFM EVF570 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXE 787GK6 EVF570530SEK
IFM EVC815 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXF 787GH3 EVC815387SEK
IFM E11510 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXG 787GM0 E11510451SEK
IFM E11252 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXH 787GJ0 E11252489SEK
IFM EVF566 M12 cirkulär kontakt, A kodad, M12 invändig gänga med 90 grader. Vinklad anslutning | CR4KXJ 787GH9 EVF566510SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM E12673 M12 Circular Connector, L Coded, M12 Male Thread with Straight Connection, 5 Pin Contacts
550SEK /enhet