Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM E33209 gängad adapter för tryckgivare, 2 tum triclamp, G 1 Aseptoflex Vario | CR4LZB 801T49

IFM E33209 gängad adapter för tryckgivare, 2 tum triclamp, G 1 Aseptoflex Vario

Finns i lager
Artikel: CR4LZB Modell: E33209Korsreferens: 801T49
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
1 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
IFM PI1704 Indikerande tryckgivare, 1 tum Bspp, -1 Bar Till 10 Bar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYQ 801T95 PI1704Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1703 Indikerande trycksändare, 1 tum Bspp, -1 Bar Till 25 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc | CR4LYR 801TA0 PI1703Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1708 Indikerande trycksändare, 1 tum Bspp, -12.4 Mbar Till 250 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc, Led | CR4LYT 801T97 PI1708Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1789 Indikerande trycksändare, 1 tum Bspp, -5 Mbar Till 100 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYU 801T94 PI1789Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1707 Indikerande tryckgivare, 1 tum Bspp, -50 Mbar Till 1000 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYV 801T96 PI1707Tryckgivare12 928 kr
IFM U40080 gängad adapter för tryckgivare, 1 tum Npt, M18X1.5, med nitril O-ring | CR4LYW 801TA4 U40080Sensor1 285 kr
IFM E40107 gängad adapter för tryckgivare, 1/2 tum Npt, M18X1.5 | CR4LYX 801T51 E40107Sensor470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM E33209 gängad adapter för tryckgivare, 2 tum triclamp, G 1 Aseptoflex Vario
1 349 kr /enhet