Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM PI1704 Indikerande tryckgivare, 1 tum Bspp, -1 Bar Till 10 Bar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYQ 801T95

IFM PI1704 indikerande tryckgivare, 1 tum Bspp, -1 bar till 10 bar, 100 Ma DC/2 Vdc

Finns i lager
Artikel: CR4LYQ Modell: PI1704Korsreferens: 801T95
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
12 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
IFM PI1703 Indikerande trycksändare, 1 tum Bspp, -1 Bar Till 25 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc | CR4LYR 801TA0 PI1703Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1708 Indikerande trycksändare, 1 tum Bspp, -12.4 Mbar Till 250 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc, Led | CR4LYT 801T97 PI1708Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1789 Indikerande trycksändare, 1 tum Bspp, -5 Mbar Till 100 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYU 801T94 PI1789Tryckgivare12 928 kr
IFM PI1707 Indikerande tryckgivare, 1 tum Bspp, -50 Mbar Till 1000 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYV 801T96 PI1707Tryckgivare12 928 kr
IFM U40080 gängad adapter för tryckgivare, 1 tum Npt, M18X1.5, med nitril O-ring | CR4LYW 801TA4 U40080Sensor1 285 kr
IFM E40107 gängad adapter för tryckgivare, 1/2 tum Npt, M18X1.5 | CR4LYX 801T51 E40107Sensor470SEK
IFM E40106 gängad adapter för tryckgivare, 1/4 tum Npt, M18X1.5 | CR4LYY 801T50 E40106Sensor439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM PI1704 indikerande tryckgivare, 1 tum Bspp, -1 bar till 10 bar, 100 Ma DC/2 Vdc
12 928 kr /enhet