Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM OGT500 fotoelektrisk sensor cylindrisk diffus | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 Fotoelektrisk sensor Cylindrisk diffus

Finns i lager
Artikel: AH8ZXB Modell: OGT500Korsreferens: 39DU07
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
1 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk fotoelektrisk sensor
Body Material316L Rostfritt stål
Krets typPNP
Diameter18mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd72 "
LjuskällaRöd LED
Max. Ladda ström200mA
Max. Avkänningsavstånd800mm
Min. Objektstorlek66mm Dia. Ljus fläck
NEMA-betygIP67
Operativsystem Frekvens2000 Hz
DriftlägeValbart ljus på / mörkt på
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Strömförsörjning10 till 36 VDC
AvkänningsmetodDiffus
StilCylindrisk fotoelektrisk sensor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM OGT500 Fotoelektrisk sensor Cylindrisk diffus
1 770 kr /enhet