IGLOO 48154 Dryckekylare 10 gallon gul | AE3GDQ 5DDC0

IGLOO 48154 Beverage Cooler 10 Gallon Gul

Finns i lager
Artikel: AE3GDQ Modell: 48154Korsreferens: 5DDC0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDryckskylare
KroppsfärgGul
Kapacitet10 gal.
Exteriör höjd23-1 / 4 "
Ytterlängd17-1 / 4 "
Utvändig bredd15-4 / 5 "
IsoleringUltratherm-skum
Lock på färgRed
MaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5225
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod3924104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Igloo 48154 dryckskylare är designad för att lagra och transportera drycker för offentliga evenemang. Den används på picknickplatser, sportevenemang och arbetsplatser för att hålla människor hydrerade.

Funktioner:

  • Den har plastkonstruktion för mekanisk styrka och korrosionsbeständighet.
  • Denna dryckskylare har en tryckknapp framtill för att enkelt ta ut drycker.
  • Den levereras med förstärkta sidohandtag för enkel portabilitet.
  • Denna dryckskylare är utrustad med ett tryckpassat lock för att förhindra att smuts tränger in.
  • Den har en skyddssnöre som fäster locket på kylaren för renhet och förhindrande av förlust.
  • Denna dryckskylare har en koppdispenserfäste.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är ishållningsperioden för denna kylare?

S. Denna kylare kan hålla is i upp till 3 dagar.

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Igloo 48154 dryckskylare?

S. Denna dryckskylare tål temperaturer upp till 90 grader F.

F. Vad är fördelen med ultratermisk skumisolering?

S. Skumisoleringen ger en hög vidhäftningsgrad och utmärkt värmeisolering.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKapacitetMaterialPris
IGLOO 42051 Dryckkylare 5 gallon grön | AD2VTM 3UYY8 42051Grön5 gal.-889SEK
IGLOO 42052 Dryckkylare 10 Gallon Grön | AD2VTN 3UYY9 42052Grön10 gal.-1 490 kr
IGLOO 431 Dryckekylare 3 gallon gul | AD3GJR 3ZC45 431Gul3 gal.polyeten935SEK
IGLOO 48153 Dryckekylare 5 gallon gul | AE3GDP 5DDA9 48153Gul5 gal.Plast1 094 kr
IGLOO 421 Dryckekylare 2 gallon gul | AF2WAP 6YG04 421Gul2 gal.polyeten766SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGLOO 48154 Beverage Cooler 10 Gallon Gul
1 497 kr /enhet