Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS EBLI-10 R Rod Ends 5 / 8-18 Lh | AD8PAZ 4LFN5

IGUS EBLI-10 R Stångändar 5/8-18 Lh

Finns i lager
Artikel: AD8PAZ Modell: EBLI-10 RKorsreferens: 4LFN5

Få det Maj 14, Tisdag
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRod slutar
BollIglide R
LagerPolymer
ByggISO 12240
Dimension A5 / 8-18 "
Dimension AA0.625 "
Dimension E1.693 "
Dimension G2.539 "
Dimension H1.043 "
Mått J3.385 "
Dimension N0.5000 "
FastigheterPolymer
Inuti Dia.0.625 "
Max. Vinkeljustering16 grader
Stud längd1.693 "
TrådVänster hand
Tråd storlek5 / 8-18
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AAStud längdTrådTråd storlekDimension EDimension GPris
IGUS EBRI-03 R Rod Ends # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 grader# 10-32 "0.19 "0.748 "Höger hand# 10-32 "0.748 "1.181 "112SEK
IGUS EBRI-04 R Rod Ends 1 / 4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 grader1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Höger hand1 / 4-280.827 "1.181 "128SEK
IGUS EBRI-06 R Rod Ends 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 R22 grader3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Höger hand3 / 8-241.142 "1.692 "143SEK
IGUS EBRI-08 R Rod Ends 1 / 2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 R18 grader1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Höger hand1 / 2-201.339 "1.968 "201SEK
IGUS EBRI-10 R Rod Ends 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 grader5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Höger hand5 / 8-181.693 "2.539 "265SEK
IGUS EBRI-12 R Rod Ends 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 grader3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Höger hand3 / 4-162.087 "3.031 "308SEK
IGUS EBLI-03 R Rod Ends # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 R30 grader# 10-32 "0.19 "0.748 "Vänster hand# 10-32 "0.748 "1.181 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS EBLI-10 R Stångändar 5/8-18 Lh
295SEK /enhet