HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rakbladskontakt, sjukhusklass


Filter
Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Skruvplintar , Betyg: Sjukhuset , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 20 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Fas: 1
StilModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygSpänningPris (ex moms)
A
HBL8469V
2.63 "20WhiteNylon26-20R6-20R250 VAC743 SEK
B
HBL8119V
2.63 "15WhiteNylon0.55-15R5-15R125 VAC502 SEK
C
HBL8219C
2.78 "15Svart och vittNylon0.55-15R5-15R125 VAC696 SEK
D
HBL8319CT
2.78 "20TransparentKomposit15-20R5-20R125 VAC1 025 SEK
C
HBL8319C
2.78 "20Svart och vittNylon15-20R5-20R125 VAC910 SEK
E
HBL8219CT
2.78 "15TransparentKomposit0.55-15R5-15R125 VAC833 SEK

Rakbladskontakt, sjukhusklass

Hubbell Wiring Device-Kellems-kontakter är utformade för att ansluta kraftledningar med raka bladpluggar och hankontakter. Dessa raka bladkontakter förhindrar att fukt och föroreningar kommer in i ledningskammaren. De är också idealiska för installation i kontorsbyggnader, fabriker och tillverkningsanläggningar. De förnicklade kontakterna och och skruvterminalerna ger en säker anslutning med nätsladdar. Välj mellan ett brett utbud av sjukhuskontakter, tillgängliga i transparenta, vita och svartvita färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?