Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS EFSI-07 R Fläns 4-borradiameter 0.4370 In | AD8PBP 4LFR1

IGUS EFSI-07 R Fläns 4 Bult Bore Diameter 0.4370 In

Finns i lager
Artikel: AD8PBP Modell: EFSI-07 RKorsreferens: 4LFR1
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
LagermaterialPolymer
Bore Dia.0.437 "
Krage Dia. (I.)0.984
Dimension A1.575 "
Dimension C1.575 "
Dimension D1.614 "
Dimension E0.209 "
Flänslängd1.575 In.
Flänsbredd1.575 "
Husets materialPolymer
Monteringshålcentrum till centrum1.614 "
Antal monteringshål4
Övergripande tjocklek0.518 "
Temp. Räckvidd-40 - 194 F.
Typ4 bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483304040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBore Dia.Dimension ADimension CDimension DDimension EFlänsbreddMonteringshålcentrum till centrumPris
IGUS EFSI-03 R Fläns 4-borrhåls diameter 0.1875 tum | AD8PBK 4LFP6 EFSI-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "124SEK
IGUS EFSI-04 R-fläns 4-borrhålsdiameter 0.2500 tum | AD8PBL 4LFP7 EFSI-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "177SEK
IGUS EFSI-05 R Fläns 4-borrhålsdiameter 0.3125 In | AD8PBM 4LFP8 EFSI-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "111SEK
IGUS EFSI-06 R Fläns 4-borrhålsdiameter 0.3750 In | AD8PBN 4LFP9 EFSI-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "117SEK
IGUS EFSI-08 R Fläns 4-borrhålsdiameter 0.5000 tum | AD8PBQ 4LFR2 EFSI-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "149SEK
IGUS EFSI-10 R Fläns 4 Borrhål Diameter 0.6250 In | AD8PBR 4LFR3 EFSI-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "172SEK
IGUS EFSI-12 R Fläns 4-borradiameter 0.7500 In | AD8PBT 4LFR4 EFSI-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS EFSI-07 R Fläns 4 Bult Bore Diameter 0.4370 In
141SEK /enhet