Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS TSI-1214-08 ärmlager 3/4 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLA 2MRZ4

IGUS TSI-1214-08 Hylslager 3/4 Id x 1/2 tum Längd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2TLA Modell: TSI-1214-08Korsreferens: 2MRZ4

Få det Maj 7, Tisdag
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd1 / 2 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv37,700
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-149 till 485 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-1214-12 ärmlager 3/4 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLD 2MRZ8 TSI-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 till 485 grader2414SEK
IGUS GSI-1214-08 Ärmlager 3/4 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 till 266 grader3270SEK
IGUS GSI-1214-12 ärmlager 3/4 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40 till 266 grader3267SEK
IGUS GSI-1214-16 Ärmlager 3/4 Id x 1 tumlängd-Förpackning med 3 | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 till 266 grader3302SEK
IGUS GSI-1214-24 ärmlager 3/4 Id x 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40 till 266 grader3348SEK
IGUS RSI-1216-16 ärmlager 3/4 Id x 1 tum längd - Förpackning med 5 | AC2VJT 2NCJ4 RSI-1216-161"87001"-58 till 194 grader5228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS TSI-1214-08 Hylslager 3/4 Id x 1/2 tum Längd - paket med 2
316SEK /packa