IIG 579621 Fitting Isolation Armbow 6-5/8 tums innerdiameter | AF6HZM 19NH53

IIG 579621 Fitting Isolation Armbåge 6-5/8 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HZM Modell: 579621Korsreferens: 19NH53

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

873SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde6.5
FärgLjusgrön
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek6"
För användning påRör armbågar
Isolering Nominellt ID6.625 "
MaterialMineralull
Temp. Räckvidd0 grader till 1200 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
IIG 566848 Fitting Isolation Armbow 2-3/8 tums innerdiameter | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"310SEK
IIG 560302 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter | AF6HHE 19NH38 5603023"1"310SEK
IIG 537508 Fitting Isolation Armbow 3-1/2 tums innerdiameter | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"366SEK
IIG 40745 Fitting Isolation Armbow 4-1/2 tums innerdiameter | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"550SEK
IIG 539148 Fitting Isolation Armbow 2-3/8 tums innerdiameter | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "337SEK
IIG 40755 Fitting Isolation Armbåge 3-1/2 tums innerdiameter | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "431SEK
IIG 525675 Fitting Isolation Armbåge 2-1/2 tums innerdiameter | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 579621 Fitting Isolation Armbåge 6-5/8 tums innerdiameter
873SEK /enhet