Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IIG 560302 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter | AF6HHE 19NH38

IIG 560302 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HHE Modell: 560302Korsreferens: 19NH38
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde4.4
FärgLjusgrön
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek2-1 / 2 "
För användning påRör armbågar
Isolering Nominellt ID3"
MaterialMineralull
Temp. Räckvidd0 grader till 1200 grader F.
Vägg tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
IIG 566848 Fitting Isolation Armbow 2-3/8 tums innerdiameter | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"260SEK
IIG 537508 Fitting Isolation Armbow 3-1/2 tums innerdiameter | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"311SEK
IIG 40745 Fitting Isolation Armbow 4-1/2 tums innerdiameter | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"414SEK
IIG 539148 Fitting Isolation Armbow 2-3/8 tums innerdiameter | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "289SEK
IIG 40755 Fitting Isolation Armbåge 3-1/2 tums innerdiameter | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "362SEK
IIG 579621 Fitting Isolation Armbow 6-5/8 tums innerdiameter | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "706SEK
IIG 525675 Fitting Isolation Armbåge 2-1/2 tums innerdiameter | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 560302 Fitting Isolation 90 Armbåge 3 tums innerdiameter
267SEK /enhet