Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 208-F inre/yttre slangbrott, 3/16 till 1-1/2 tum OD | AC9ULR 3KE45

IMPERIAL 208-F inre/yttre slangbrott, 3/16 till 1-1/2 tum OD

Finns i lager
Artikel: AC9ULR Modell: 208-FKorsreferens: 3KE45
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre / yttre slangreamer
blad~~POS=TRUNCHärdat stål
Bladetyp3 ihåliga slipmaskiner
Kapacitet3/16 a 1 1/2 "
Funktion Rimmar inuti och utanför kanterna på röret, Deburrs CW / CCW
Hantera typRäfflad kropp
Total längd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 208-F reamer- och avgradningsverktyg utformat för att bromsa inuti och yttre kanter på rören och avgradning både medurs och moturs för en mjukare yta
    • Har en robust pressgjuten kropp med ett räfflat handtag för användning på koppar, aluminium och mässing
    • Integrerade härdade stålknivar för brottning i 60 graders vinkel för perfekt släta kanter

Produktvarianter

ProduktModellBladetypKapacitetFunktion ArtikelTotal längdPris
IMPERIAL 208-FSS Tubing Reamer Inre / yttre 2-1 / 4 tum | AH9KKE 40AW16 208-FSS5 flöjt3/16 to 1-1/2Medurs och motursSlangreamer2.251 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 208-F inre/yttre slangbrott, 3/16 till 1-1/2 tum OD
356SEK /enhet