Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 2R Tång 6-1/4 tum 1Pc | AH9KJN 40AV98

IMPERIAL 2R hållarringstång 6-1/4 tum 1 st

Finns i lager
Artikel: AH9KJN Modell: 2RKorsreferens: 40AV98

Få det Maj 7, Tisdag
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Shaft Dia.1/4 "till 1"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialKolstål
Antal bitar1
Total längd6.25 "
Vårens återkomstJa
StilYttre
Spetsvinkel (grader)0 grader
Tips Dia.0.038 "
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Total längdVårens återkomstStilPris
IMPERIAL 56R Tång 9-1/4 tum fixerad | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "till 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NejCabriolet520SEK
IMPERIAL 290R Hållringstång 6-1 / 4 tum fast | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "till 1"6.25 "JaYttre685SEK
IMPERIAL 1R Hållringstång 5-1 / 2 tum intern | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaInre525SEK
IMPERIAL 3R Tång 6-1/2 tum fixerad | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "till 2"-6.5 "JaInre601SEK
IMPERIAL 3490R Hållringstång 7-1 / 4 tum blå | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "till 2"7/16 "till 2"7.25 "NejCabriolet446SEK
IMPERIAL 32R Hållringstång 6 tum fast | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "till 1"6"NejCabriolet473SEK
IMPERIAL 34R Hållringstång 7-1/4 tum 1Pc | AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "till 2"7/16 "till 2"7.25 "NejCabriolet446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 2R hållarringstång 6-1/4 tum 1 st
538SEK /enhet