Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 364-FHA-08 rörbockare 1/2 tum diameter | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 Tub Bender 1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH9KJX Modell: 364-FHA-08Korsreferens: 40AW07
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
2 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelröret Bender
Böj vinkel180
Kalibreringssteg (grader)15
Mittlinjens böjningsradie1-1 / 2 "
ByggStål
Hantera typSpak typ
Utanför Dia. Slang1/2
Total längd18.5
TypSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)13.21

Produktinformation:

    • Imperial 364-FHA-08 rörböjare för att skapa släta, täta radieböjningar i glödgad koppar och aluminiumrör
    • Har handtagsmekanism i spakstil som gör det enkelt att böja upp till 180 grader med minimala ansträngningar, vilket förhindrar att det mjuka röret får skårning, krympning eller plattning
    • Bred krok möjliggör säker grepp av slangen, vilket eliminerar skador på mjuka metaller
    • Design på öppen sida gör att du kan glida över slangen när som helst och böjer bara en storlek
    • Kalibrerade markeringar visar exakt böjningsvinkel
    • Uppfyller Federal Specification GGG-B-191a typ 3, klass 2

Produktvarianter

ProduktModellByggHantera typArtikelTotal längdPris
IMPERIAL 364-FHA-10 Spakbockare, aluminium, 5/8 tums rör, 2-1/4 tums radie | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Gjuten och smidd aluminiumHalkfritt greppSpak Bender29 "3 005 kr
IMPERIAL 364-FHA-12 Spakbockare, aluminium, 3/4 tums rör, 3 tums radie | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Gjuten och smidd aluminiumHalkfritt greppSpak Bender32.25 "3 738 kr
IMPERIAL 364-FHA-06 rörbockare 3/8 tum diameter | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06StålSpak typröret Bender13.51 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-08 Tub Bender 1/2 tums diameter
2 282 kr /enhet