Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 364-FHA-10 Spakbockare, aluminium, 5/8 tums rör, 2-1/4 tums radie | AD3BRH 3XTW4

IMPERIAL 364-FHA-10 spakbockare, aluminium, 5/8 tums rör, 2-1/4 tums radie

Finns i lager
Artikel: AD3BRH Modell: 364-FHA-10Korsreferens: 3XTW4
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
3 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak Bender
Böj vinkel0 till 180 grader
Kalibreringssteg (grader)15
Mittlinjens böjningsradie2-1 / 4 "
ByggGjuten och smidd aluminium
Hantera typHalkfritt grepp
markeringarKalibrerade vinkelmarkeringar från 0 till 180 grader
Utanför Dia. Slang5/8 tum
Total längd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3535
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)73.41
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 364-FHA-10 spakrörsböjare utformad för att böja 5/8 tum rör upp till 180 grader, med en böjningsradie på 2-1 / 4 tum
    • Har kalibreringssteg på 15 grader på en 180 graders skala för exakt böjning
    • Utrustad med ett halkfritt grepphandtag för effektiv tryckanvändning
    • Perfekt för slangar av mjukt koppar och aluminium

Produktvarianter

ProduktModellByggHantera typArtikelTotal längdPris
IMPERIAL 364-FHA-12 Spakbockare, aluminium, 3/4 tums rör, 3 tums radie | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Gjuten och smidd aluminiumHalkfritt greppSpak Bender32.25 "3 738 kr
IMPERIAL 364-FHA-06 rörbockare 3/8 tum diameter | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06StålSpak typröret Bender13.51 299 kr
IMPERIAL 364-FHA-08 rörbockare 1/2 tum diameter | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08StålSpak typröret Bender18.52 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-10 spakbockare, aluminium, 5/8 tums rör, 2-1/4 tums radie
3 005 kr /enhet