Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 402-FA utvidgnings-/brottschsats, 37 graders utvidgningstyp, brotschningsok | AH9KGT 3XTV9

IMPERIAL 402-FA Flaring / Reaming Kit, 37-graders Flare Type, Reaming Oke

Finns i lager
Artikel: AH9KGT Modell: 402-FAKorsreferens: 3XTV9
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
9 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaring and Reaming Kit, 37 grader
Kapacitet slang OD (in.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
ByggVärmebehandlat stål och rostfritt stål
Flare Typ37 grader
HandleRatchet Drive
Total längd10.125
Typ3 st.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 402-FA verktygssats för fackling / brottning utformad för att ansluta gasrör eller VVS-rör med tryck för att bilda en tillverkad mekanisk fog eller tätning
    • Funktioner 3 rullmekanism för att polera en 37 graders flare med minimala ansträngningar och positivt stoppmätare för att säkerställa rätt flare
    • Innehåller ett bromsok med matningsskruv för att kontrollera djupet för brottningen för att uppnå korrekt fackling i stål och rostfritt stålrör
    • Har ett spärrdrivhandtag för att öka hastigheten för fackling
    • Verktygsväska möjliggör säker lagring och enkel bärbarhet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 402-FA Flaring / Reaming Kit, 37-graders Flare Type, Reaming Oke
9 498 kr /enhet