Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 470-FHC trippelhuvudböjare, upp till 180 graders böjning, fast rörkrok | AD3BRG 3XTW3

IMPERIAL 470-FHC Triple Head Bender, upp till 180 graders böj, fast rörkrok

Finns i lager
Artikel: AD3BRG Modell: 470-FHCKorsreferens: 3XTW3
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
945SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBender med tre huvud
Böj vinkel0 till 180 grader
Kalibreringssteg (grader)15
Mittlinjens böjningsradie7/16, 9/16, 11/16, 15/16"
ByggGjuta aluminium
Hantera typKuddgrepp
markeringarKalibrerade vinkelmarkeringar från 0 till 180 grader
Utanför Dia. Slang3/16, 1/4, 5/16, 3/8 tum
Total längd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.846
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Imperial 470-FHC rörbockare med patenterat Roto-Lok indexeringshandtag för jämn och tät radie, 180 graders böjningar i koppar, stål och aluminiumrör
    • Lätt gjuten aluminiumkropp ger utmärkt dimensionstabilitet med kompakt design för användning i trånga utrymmen
    • Har lyxigt kuddgrepp för komfort och stabilitet, och fast rörkrok säkrar röret för att förhindra glidning och plattning i slutet
    • Kalibrerade markeringar möjliggör exakta vänster-, höger- och förskjutningsböjningar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 470-FHC Triple Head Bender, upp till 180 graders böj, fast rörkrok
945SEK /enhet