Imperial 537-F utvidgningsverktyg är ett handhållet verktyg som är lämpligt för att skapa precisionsutslag på ändarna av metallrör som stål, aluminium, koppar och rostfritt stål. Dessa flare är avgörande för att bilda läckagesäkra anslutningar genom att skapa en tät, säker tätning mellan rör och kopplingar i olika applikationer, såsom luftkonditionering, kylning och hydrauliska system. Detta facklingsverktyg används för fordons- och HVAC-industrin.
Funktioner:
- Den har tre cylindrar i den utvidgade konen som rullar ut en exakt 37-graders utvidgning ovanför formblocket.
- Detta utvidgningsverktyg kommer med en rullverkansmekanism som minimerar den ansträngning som krävs samtidigt som den säkerställer att materialets ursprungliga väggtjocklek bibehålls och spänningskoncentrationen elimineras.
- Den har en elegant satinkrom och svart finish, som kombinerar hållbarhet med estetik.
- Detta utvidgningsverktyg är utrustat med matningsfrigörande och polerande verkan, vilket ökar användarvänligheten och effektiviteten när det gäller att skapa bloss.
- Den har en stålkropp för strukturell styvhet och långvarig hållbarhet i krävande tekniska tillämpningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Var kan jag montera Allpax AX1601 kraftigt skärblad?
A. Detta Allpax skärblad kan monteras på kompatibla Allpax packningsskärare, vilket ger den nödvändiga kraften och kontrollen för att manövrera skärbladen effektivt.
F. Vilket underhåll kräver Imperial 537-F avlastningsverktyg?
A. Se till att inspektera verktyget för slitage. Smörj alltid rörliga delar med ett rekommenderat smörjmedel vid behov för att säkerställa smidig drift. Byt ut slitna komponenter omedelbart för att bibehålla precisionen.
F. Kan jag installera den utvidgade slangen som skapats med Imperial 537-F-verktyget i vilken applikation som helst?
S. Även om verktyget producerar exakta 37 graders utblossningar, överväg alltid den specifika applikationen och materialen som används. Faktorer som rörmaterial, storlek och avsedd användning bör vägleda dina installationsbeslut.
F. Hur rengör jag detta utvidgningsverktyg?
A. För att rengöra verktyget, torka av det med en ren, torr trasa efter varje användning för att ta bort skräp och överflödigt smörjmedel. Se till att den utvidgade konen förblir fri från ansamlingar för optimal prestanda.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer slangar för användning med Imperial 537-F utvidgningsverktyg?
A. Tänk på faktorer som materialkompatibilitet med vätskan eller gasen som transporteras, slangstorlek, väggtjocklek och tryckkrav. Se till att slangen uppfyller industristandarder för din avsedda användning.