Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INA SCE118 Nålrullager, Sce, 118, 11/16 tums borrning, 7/8 tums Od, öppen | CR4NAC 4XFJ1

INA SCE118 nålrullager, Sce, 118, 11/16 tums borrning, 7/8 tum od, öppet

Finns i lager
Artikel: CR4NAC Modell: SCE118Korsreferens: 4XFJ1

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNållager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetArtikelMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
INA SCE810 Nållager Drawn Cup Bore 0.500 Inch | AJ2HJT 4XFH2 SCE8100.5001978Nållager22,0000.687 "2765-134SEK
INA SCE88 Nållager dragen koppborrning 0.500 tum | AJ2HJU 4XFH5 SCE880.5001551Nållager22,0000.687 "2023-135SEK
INA SCE1010 Nållager dragen kopphål 0.625 tum | AJ2HJV 4XFH9 SCE10100.6252338Nållager17,6000.8133664-166SEK
INA SCE1210 Nålbärande dragborrhål 0.750 tum | AJ2HJW 4XFJ3 SCE12100.7502878Nållager14,7001.0003934-82SEK
INA SCE1212 Nållager dragen koppborrning 0.750 tum | AJ2HJX 4XFJ4 SCE12120.7503440Nållager14,7001.0004968-178SEK
INA SCE148 Nållager Drawn Cup Bore 0.875 Inch | AJ2HJY 4XFJ5 SCE1480.8752518Nållager12,8001.125 "3552-134SEK
INA SCE2016 Nållager dragen kopphål 1.250 tum | AJ2HJZ 4XFK2 SCE20161.2506070Nållager88001.50012,365-251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INA SCE118 nålrullager, Sce, 118, 11/16 tums borrning, 7/8 tum od, öppet
148SEK /enhet