Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INA TC1220 Nåltryckslagerborrning. 750 tum | AJ2HKE 4XFN4

INA TC1220 Nålaxiallagerborrning.750 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2HKE Modell: TC1220Korsreferens: 4XFN4
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxiallager
Bore Dia.0.750
BurmaterialStål
RiktningAxial
Dynamisk lastkapacitet2410
Höjd0.078
SmörjningOlja
Max. Varvtal9500
Utanför Dia.1.250
Statisk lastkapacitet8000
Temp. Räckvidd-5 - + 250
TypNålskoter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0091
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypBore Dia.Dynamisk lastkapacitetHöjdMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris
INA TC613 nålstödlager. 375 tum | AJ2HKD 4XFN1 TC613Nålskoter0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 25080SEK
INA TC1828 Nåltryckslagerhål 1.125 tum | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Nålskoter1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 25086SEK
INA TC2031 nålstödlagerhål 1.250 tum | AJ2HKG 4XFN8 TC2031Nålskoter1.2545000.07860001.93720,500-5 - + 25084SEK
INA TC2435 Nåltryckslagerborrning 1.500 tum | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Nålskoter1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250112SEK
INA D5 Banded Ball Thrust Bearing Bore .750 tum | AJ2HLK 4ZZP8 D5Bandad boll0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250550SEK
INA D9 Banded Ball Thrust Bearing Bore 1.000 tum | AJ2HLL 4ZZR3 D9Bandad boll167000.62538001.96913,100-20 - + 250647SEK
INA D13 Banded Ball Thrust Bearing Bore 1.25 tum | AJ2HLM 4ZZR7 D3100Bandad boll1.25072000.62532002.34415700-20 - + 250682SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INA TC1220 Nålaxiallagerborrning.750 tum
93SEK /enhet