INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Dockningsstation iBrid MX6-server krävs | AH9VAM 44ZC33

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Dockningsstation iBrid MX6-server krävs

Finns i lager
Artikel: AH9VAM Modell: 18109329-231Korsreferens: 44ZC33

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocking Station
LaddareVad ingår
CylinderhållareNej
Höjd9 31 / 32 "
Längd10.75 "
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
Kraftkälla100-240 VAC, 12V
RegulatorNej
Avtagbart minneskortNej
StatusindikatorLCD, LED-lampor
Testtid90 sek. Kalibrering för varje kalgas
Bredd6 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trådbundet Ethernet: Ingår

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Dockningsstation Ventis MX4 (6) Port | AH9VAN 44ZC45 18109329-2619 27 / 32 "67 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Dockningsstation iBrid MX6-server krävs
61 133 kr /enhet