Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-9-CPO enda gasdetektor fosfin | AG2LAT 31KZ49

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-9-CPO enkelgasdetektor fosfin

Finns i lager
Artikel: AG2LAT Modell: GBPRO-9-CPOKorsreferens: 31KZ49

Få det Maj 15, Onsdag
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
11 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCertifierad pre-ägd enda gasdetektor
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar (95dB), visuell, vibrerande
Batteritid2600 timmar
BatteritypCR2 Litium
Djup1.125 "
Känner avfosfin
VisaGrafisk LCD
Gas typPH3
Höjd3 45 / 64 "
Bostäder färgSvart
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 60 grader C (-40 grader till 140 grader F)
Upplösning0.01 ppm
Sensorområde0 till 10 ppm
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9027102000

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-1-CPO enda gasdetektor Kolmonoxid | AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOKOLMONOXIDCO1 ppm0 till 1500 ppm6 209 kr
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-2-CPO Enkel gasdetektor Vätesulfid | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOVätesulfidH2S1 ppm0 till 500 ppm6 561 kr
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-3-CPO enda gasdetektor syre | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOSyrgasO20.1% vol.0 till 30% av volymen5 991 kr
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-4-CPO Enkel gasdetektor Kvävedioxid | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPOKvävedioxidNO20.1 ppm0 till 150 ppm8 800 kr
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-5-CPO Enkelgasdetektor Svaveldioxid | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPOSvaveldioxidSO20.1 ppm0 till 150 ppm8 762 kr
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-6-CPO Enkel gasdetektor Ammoniak | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmmoniak/ammoniumAmmoniak 1 ppm0 till 500 ppm10 715 kr
INDUSTRIELL VETENSKAPLIG GBPRO-7-CPO Enkelgasdetektor Klor | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOKlorCl21 ppm0 till 100 ppm9 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-9-CPO enkelgasdetektor fosfin
11 196 kr /enhet