Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Enkel gasdetektor Co 0-1000 ppm orange | AD6MKG 46C108

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Orange

Finns i lager
Artikel: AD6MKG Modell: TX1-1Korsreferens: 46C108

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasdetektor
LarminställningAnvändardefinierad
LarmtypHörbar (100dB), visuell, vibrerande
Batteritid3 år.
Batterityp3.6V litium
Djup1.375 "
Känner avKOLMONOXID
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Gas typCO
Höjd3 9 / 10 "
Bostäder färgOrange / Black
Driftstemp. Räckvidd-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C
Upplösning1.0 ppm steg
Sensorområde0 till 1000 ppm
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellGas typLarminställningLarmtypHöjdDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddPris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Enkel gasdetektor Vätesulfid | AD2NWY 3TB74 18105247H2SLåg 10 ppm, hög 20 ppmHörbar, visuell och vibrerande3.38 "-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C1 ppm0 till 500 ppm2.3 "4 353 kr
INDUSTRIELL VETENSKAP 18105254 Enkel gasdetektor Kolmonoxid | AD2NWZ 3TB75 18105254COLåg 35 ppm, hög 70 ppmHörbar, visuell och vibrerande3.38 "-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C1 ppm0 till 999 ppm2.3 "4 505 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-2 Enkel gasdetektor H2s 0-200ppm Orange | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SAnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 200 ppm2"5 881 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Enkel gasdetektor No2 0-150ppm Orange | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2AnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 150 ppm2"8 252 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Enkel gasdetektor So2 0-150 ppm Orange | AD6MKK 46C111 TX1-5SO2AnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 150 ppm2"8 252 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-2 Enkel gasdetektor Vätesulfid | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SJusterbarHörbar, visuell och vibrerande3.68 "-40 till 140 grader F, -40 till 60 grader C0.1 ppm0 till 500 ppm2"8 524 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 Enkel gasdetektor Syre | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2JusterbarHörbar, visuell, vibrerande3 11 / 16 "-40 grader till 140 grader F, -40 grader till 60 grader C.1 ppm0 till 30% vol.2"8 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Orange
5 598 kr /enhet