Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Enkel gasdetektor Vätesulfid | AD2NWY 3TB74

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Enkelgasdetektor vätesulfid

Finns i lager
Artikel: AD2NWY Modell: 18105247Korsreferens: 3TB74

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasdetektor
LarminställningLåg 10 ppm, hög 20 ppm
LarmtypHörbar, visuell och vibrerande
BatteritidUpp till 1500 timmar
BatteritypAA alkaliskt
Djup0.75 "
Känner avVätesulfid
VisaDisplay
Gas typH2S
Höjd3.38 "
Driftstemp. Räckvidd-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C
Upplösning1 ppm
Sensorområde0 till 500 ppm
Bredd2.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8531100045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellGas typLarminställningLarmtypHöjdDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddPris
INDUSTRIELL VETENSKAP 18105254 Enkel gasdetektor Kolmonoxid | AD2NWZ 3TB75 18105254COLåg 35 ppm, hög 70 ppmHörbar, visuell och vibrerande3.38 "-4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C1 ppm0 till 999 ppm2.3 "4 505 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Enkel gasdetektor Co 0-1000 ppm orange | AD6MKG 46C108 TX1-1COAnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C1.0 ppm steg0 till 1000 ppm2"5 598 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-2 Enkel gasdetektor H2s 0-200ppm Orange | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SAnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 200 ppm2"5 881 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Enkel gasdetektor No2 0-150ppm Orange | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2AnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 150 ppm2"8 252 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Enkel gasdetektor So2 0-150 ppm Orange | AD6MKK 46C111 TX1-5SO2AnvändardefinieradHörbar (100dB), visuell, vibrerande3 9 / 10 "-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg0 till 150 ppm2"8 252 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-2 Enkel gasdetektor Vätesulfid | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SJusterbarHörbar, visuell och vibrerande3.68 "-40 till 140 grader F, -40 till 60 grader C0.1 ppm0 till 500 ppm2"8 524 kr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 Enkel gasdetektor Syre | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2JusterbarHörbar, visuell, vibrerande3 11 / 16 "-40 grader till 140 grader F, -40 grader till 60 grader C.1 ppm0 till 30% vol.2"8 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Enkelgasdetektor vätesulfid
4 353 kr /enhet