Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2025MAX Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 7100 rpm | AE6CXR 5PXG9

INGERSOLL-RAND 2025MAX luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 7100 rpm

Finns i lager
Artikel: AE6CXR Modell: 2025MAXKorsreferens: 5PXG9
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
7 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning19.0
DutyIndustri
Gratis hastighet7100 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typI kö
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet7 / 16 "
Max. Vridmoment180 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilVinkel
Verktygsvikt3.4 lb.
Moment Range45 till 160 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.872
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att lossa eller dra åt skruvmuttrar, stora bultar och frysta eller rostiga fästelement
    • Funktioner fjäder-touch avtryckare, två-position framåt kraftregulator och framåt / bakåt ring ger exakt kontroll
    • Ger mer än dubbelt så mycket kraft som standardspärrar
    • Huvudhöjd under 2 tum för bekväm användning i begränsade utrymmen

Produktvarianter

ProduktModellSquare Drive StorlekPris
INGERSOLL-RAND 2015MAX Slagnyckel 3/8 tums enhet 7100 rpm | AE6CXQ 5PXG8 2015MAX3 / 8 "7 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2025MAX luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 7100 rpm
7 281 kr /enhet