Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2015MAX Slagnyckel 3/8 tums enhet 7100 rpm | AE6CXQ 5PXG8

INGERSOLL-RAND 2015MAX luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 7100 rpm

Finns i lager
Artikel: AE6CXQ Modell: 2015MAXKorsreferens: 5PXG8
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
7 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning19.0
DutyIndustri
Gratis hastighet7100 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typI kö
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet7 / 16 "
Max. Vridmoment180 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilVinkel
Verktygsvikt3.4 lb.
Moment Range45 till 160 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSquare Drive StorlekPris
INGERSOLL-RAND 2025MAX Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 7100 rpm | AE6CXR 5PXG9 2025MAX1 / 2 "7 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2015MAX luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 7100 rpm
7 500 kr /enhet