Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 15000 Rpm | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX luftslagskruvdragare 1/2 tums drivning 15000 rpm

Finns i lager
Artikel: AB7XBH Modell: 2125QTiMAXKorsreferens: 24K077
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
6 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
Slag per minut1500
CFM @ Full belastning17.0
DutyIndustri
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialtitan
Max. Bultkapacitet9 / 16 "
Max. Vridmoment332 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypHog Ring
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt2.5 lb.
Moment Range25 till 251 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för att leverera högt vridmoment med minimal ansträngning inom fordons-, grundläggande underhålls- och lätta produktionsapplikationer
    • Kan ge vridmoment på 300 ft-lb i omvänd läge
    • Utrustad med patenterad enhandshands fram- och bakåtkontroll
    • Försedd med fjäderberöringsavtryckare och ett brett utbud av effektregulatorinställningar

Produktvarianter

ProduktModellHållartypVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagskruvdragare, 1/2 tums drivstorlek, 15000 rpm Hastighet | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXnål2.51 lb.6 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX luftslagskruvdragare 1/2 tums drivning 15000 rpm
6 235 kr /enhet