Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagskruvdragare, 1/2 tums drivstorlek, 15000 rpm Hastighet | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagskruvdragare, 1/2 tums drivstorlek, 15000 XNUMX rpm hastighet

Finns i lager
Artikel: AC2VLU Modell: 2125PTiMAXKorsreferens: 2NCU7
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
6 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
CFM @ Full belastning17.0
DutyIndustri
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialtitan
Max. Bultkapacitet9 / 16 "
Max. Vridmoment332 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt2.51 lb.
Moment Range25 till 251 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utformad för att leverera 332 ft-lb vridmoment för att dra åt och lossa muttrar och bultar
    • Kompakt konstruktion ger större åtkomst till trånga utrymmen
    • Hammarväska av titan och komposithus tål hårda arbetsförhållanden
    • Tvillinghammermekanism för att överföra högt vridmoment

Produktvarianter

ProduktModellHållartypVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 15000 Rpm | AB7XBH 24K077 2125QTiMAXHog Ring2.5 lb.6 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagskruvdragare, 1/2 tums drivstorlek, 15000 XNUMX rpm hastighet
6 856 kr /enhet