INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 251 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.0 , Slag per minut: 1500 , CFM @ Full belastning: 17.0 , Plikt: Industri , Fri hastighet: 15,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: titan , Max. Vridmoment: 332 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 6" , Erforderligt tryck: 90 psi , Square Drive Storlek: 1 / 2 " , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: 25 till 251 ft.-lb.
StilModellHållartypVerktygsviktPris (ex moms)
A
2125QTiMAX
Hog Ring2.5 lb.6 232 SEK
B
2125PTiMAX
nål2.51 lb.6 856 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?