INGERSOLL-RAND 2161XP Slagnyckel 3/4 tums drivenhet 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2

INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 6000 rpm

Finns i lager
Artikel: AD9RMX Modell: 2161XPKorsreferens: 4UJL2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag3 / 8 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid11.0
CFM @ Full belastning46.0
DutyIndustri
Gratis hastighet6000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet1"
Max. Vridmoment1250 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd8 1 / 3 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt12.14 lb.
Moment Range300 till 1000 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeDutyGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 till 1000 ft.-lb.Allmänt7000 rpm1350 fot.lb.8.5 "11 354 kr
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Luftslagsnyckel, 3/4 tums drivning, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 lb.15.060.0400 till 1400 ft.-lb.Industri5200 rpm1600 fot.lb.8.875 "44 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2161XP luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 6000 rpm
16 323 kr /enhet