INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Luftslagsnyckel, 3/4 tums drivning, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI luftslagsnyckel, 3/4 tums drivning, 5200 rpm

Finns i lager
Artikel: AD3FKR Modell: 2925RBP1TIKorsreferens: 3YU97

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag3 / 8 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid15.0
Slag per minut1050
CFM @ Full belastning60.0
DutyIndustri
Gratis hastighet5200 rpm
Hantera materialKomposit
Max. Bultkapacitet1"
Max. Vridmoment1600 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd8.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt11.9 lb.
Moment Range400 till 1400 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ingersoll Rand 2925RBP1TI luftslagsnyckel är lämplig för att fästa muttrar och bultar vid metallbearbetning, bilreparation och varvsverksamhet.

Funktioner:

  • Den har en dubbel hammarslagmekanism för att leverera konsekvent effekt, även under fluktuationer i lufttrycket.
  • Den levereras med ett tryckmatat smörjsystem för att minska friktionsförluster och en fjäderberörbar avtryckare för att möjliggöra exakt leverans av hastighet och tryck.
  • Den har ett stort D-handtag och en integrerad ljuddämpare för att minimera förarens trötthet respektive ljudnivå.
  • Denna skiftnyckel innehåller ett hammarhus av titan och bronsände för motståndskraft mot nötande vätskor, kemikalier och tuffa industriella miljöer.
  • Det ger enkel åtkomst till smörjnippel, vilket resulterar i snabbt underhåll och mindre stillestånd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med Quiet Tool-tekniken?

S. Den patenterade Quiet Tool-teknologin tar effektivt bort ljudnivåer utan att kompromissa med effektuttaget.

F. Vilken funktion har en omvänd förspänningsmotor?

A. Den här skiftnyckeln har en omvänd motor för att leverera vridmoment upp till 1600 ft-lb och enkelt ta bort envisa bultar.

F. Vilken funktion har ett pistolhandtag?

S. Pistolhandtaget erbjuder ergonomisk hantering och minskar belastningen.

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeDutyGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 till 1000 ft.-lb.Allmänt7000 rpm1350 fot.lb.8.5 "11 354 kr
INGERSOLL-RAND 2161XP Slagnyckel 3/4 tums drivenhet 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb.11.046.0300 till 1000 ft.-lb.Industri6000 rpm1250 fot.lb.8 1 / 3 "16 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI luftslagsnyckel, 3/4 tums drivning, 5200 rpm
44 577 kr /enhet