Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 7000 rpm | AA4UWR 13E913

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagskruvdragare 3/4 tums drivning 7000 rpm

Finns i lager
Artikel: AA4UWR Modell: 2145QiMAXKorsreferens: 13E913
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
11 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag3 / 8 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.5
CFM @ Full belastning32.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet7000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
Max. Vridmoment1350 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd8.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRing / genom hål
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt7.4 lb.
Moment Range200 till 1000 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2145QiMAX-serie slagskiftnyckel som används för att lossa och dra åt muttrar, stora bultar och frysta eller rostade fästanordningar
    • Innehåller ett kraftigt hammarfodral i stål för att skydda de inre komponenterna och en 7-vinge motor för att ge extra kraft med reducerad vikt
    • Twin hammer slagmekanism finjusterad för att minimera vibrationseffekterna och patenterad enhands hand framåt eller bakåt kontrollanläggning för användarens bekvämlighet

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeDutyGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Luftslagsnyckel, 3/4 tums drivning, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 lb.15.060.0400 till 1400 ft.-lb.Industri5200 rpm1600 fot.lb.8.875 "44 577 kr
INGERSOLL-RAND 2161XP Slagnyckel 3/4 tums drivenhet 6000 rpm | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb.11.046.0300 till 1000 ft.-lb.Industri6000 rpm1250 fot.lb.8 1 / 3 "16 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX luftslagskruvdragare 3/4 tums drivning 7000 rpm
11 354 kr /enhet