INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHA 16V887

INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm

Artikel: AA7ZHA Modell: 2475N7.5BKorsreferens: 16V887
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

50 224 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps11
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85.0
KapslingINTE MIN
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck24
HP7.5
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare140
Totala höjden70 "
Total längd36.5 "
Total bredd24 "
Fas3
Pumpoljekapacitet1.34 qt.
Pumpens varvtal1500
Tankstorlek80 gal.
Tank typVertikal
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 261
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)108.71
Fartygets bredd (cm)94.74
HS-kod8414801625
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpskontrollTankstorlekSpänningKapslingHPTotala höjdenPris
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "49 682 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Tryckvakt60 gal.230INTE MIN569 "28 551 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Tryckvakt60 gal.460INTE MIN569 "31 009 kr
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Tryckvakt120 gal.230INTE MIN1082 "98 121 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10B Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHJ 16V895 2545 10KXNUMXB325Tryckvakt120 gal.460INTE MIN1082 "97 550 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm
50 224 kr /enhet